Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Säkerhetsspärrbrytare 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 1nc 240v

Finns i lager
Artikel: AF6GDR Modell: XCSLF3535533Korsreferens: 14L748
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
10 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg0.75A @ 240V
Body Materialzamak
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NO, 1NC
DC-kontaktbetyg0.55A @ 24V
Djup2.01 "
Huvudmaterialzamak
Höjd8.07 "
IP-värde67
Driftkraft4.5 pund olåst, 517 pund låst
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 140 grader F.
StilMetall låsning med kraft
Bredd1.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.089
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Solenoidspänning (120VAC)
    • Specialfunktioner: 300 magnetventilkontakter

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLF3535513 Säkerhetsspärrbrytare 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132NO, 1NC10 266 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLF3737513 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751 XCSLF37375131NO, 2NC8 935 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737533 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331NO, 2NC10 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535533 Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 1nc 240v
10 551 kr /enhet