Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N05PA310 Närhetssensor Induktiv 1mm PNP NO | AH2NPG 2CW40

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N05PA310 Närhetssensor Induktiv 1 mm PNP NR

Finns i lager
Artikel: AH2NPG Modell: XS1N05PA310Korsreferens: 2CW40
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
2 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing
Krets typ3-tråds PNP
Upptäck avstånd1.0mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd41mm
Max. Nuvarande belastning100mA
Operativsystem Frekvens5000 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning5 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Sensor Dia.5.0mm
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0499
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Gul LED-indikering, överbelastning och kortslutningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddGrundmaterialCase MaterialStrömförsörjningSkärmad / oskärmadKrets typElektrisk kopplingIP-värdePris
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2 Närhetssensor Induktiv 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds NPN2m kabel671 136 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 Närhetssensor Induktiv 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds NPN4-stifts M12-kontakt671 134 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL2 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP2m kabel671 124 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP5m kabel671 117 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM12 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP4-stifts M12-kontakt671 095 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM8 Närhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds PNP3-stifts M8-kontakt67963SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 Närhetssensor Induktiv 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 grader till 158 grader F.MetallNickelpläterad mässing12 till 24 VDCSkärmad3-tråds NPN2m kabel671 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N05PA310 Närhetssensor Induktiv 1 mm PNP NR
2 704 kr /enhet