Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Kabeldragbrytare Höger 2NO + 2NC 24 / 120V | AG7BNF 4B788

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Kabeldragströmbrytare Höger 2NO+2NC 24/120V

Finns i lager
Artikel: AG7BNF Modell: XY2CE1A196H7Korsreferens: 4B788
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
6 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg3A vid 240 VAC
Case Materialzamak
Kontaktformulär2NC / 2NO
DC-kontaktbetyg0.27A @ 250 VDC
Djup4.13 "
Indikator24/120 VAC LED
IP-värde65
Längd9"
Max. Kabelspännvidd165 ft.
Min. NuvarandeEj tillämplig
MonteringsstilEnda änden
NEMA-betyg1, 4, 12
DriftkraftEj tillämplig
ÅterställaPush Button
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaEnkel kabel
Termisk effekt10A
Bredd9.02 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Driftläge (höger)
    • Termisk effekt (10A)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärIndikatorArtikelVäxelfunktionPris
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 Kabeldragare Vänster 1NO + 1NC | AG7BMZ 4B782 XY2CE4A010H71NC / 1NOIngenStrömbrytare för nödkabelTillfällig6 887 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 Kabeldragare Höger 1NO + 1NC | AG7BNA 4B783 XY2CE3A010H71NC / 1NOIngenStrömbrytare för nödkabelTillfällig6 943 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 Kabeldragbrytare Vänster 2NO + 2NC 24 / 120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDStrömbrytare för nödkabelBibehållen7 000 kr
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CZ404 Kabeldragbrytare Spänne Xy2C | CP2ENE 48L143 XY2CZ404--Tillbehör-374SEK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CZ402 Kabeldragbrytare Spänne Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--Tillbehör-388SEK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CH13250 Kabeldragbrytare 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--Kabeldragare-6 089 kr
TELEMEKANIKA SENSORER XY2CH13170H7 Kabeldragbrytare 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--Kabeldragare-6 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Kabeldragströmbrytare Höger 2NO+2NC 24/120V
6 503 kr /enhet