Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 Kabeldragare Vänster 1NO + 1NC | AG7BMZ 4B782

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 Kabeldragströmbrytare Vänster 1NO+1NC

Finns i lager
Artikel: AG7BMZ Modell: XY2CE4A010H7Korsreferens: 4B782

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg3A vid 240 VAC
Case Materialzamak
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg0.27A @ 250 VDC
Djup4.13 "
IndikatorIngen
IP-värde65
Längd9"
Max. Kabelspännvidd165 ft.
Min. NuvarandeEj tillämplig
MonteringsstilEnda änden
NEMA-betyg1, 4, 12
DriftkraftEj tillämplig
ÅterställaEj tillämplig
VäxelfunktionTillfällig
VäxlingsförmågaEnkel kabel
Termisk effekt10A
Bredd9.02 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Driftläge (vänster)
    • Termisk effekt (10A)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärIndikatorArtikelVäxelfunktionPris
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 Kabeldragare Höger 1NO + 1NC | AG7BNA 4B783 XY2CE3A010H71NC / 1NOIngenStrömbrytare för nödkabelTillfällig7 081 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 Kabeldragbrytare Vänster 2NO + 2NC 24 / 120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDStrömbrytare för nödkabelBibehållen7 021 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 Kabeldragbrytare Höger 2NO + 2NC 24 / 120V | AG7BNF 4B788 XY2CE1A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDStrömbrytare för nödkabelBibehållen6 718 kr
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CZ404 Kabeldragbrytare Spänne Xy2C | CP2ENE 48L143 XY2CZ404--Tillbehör-358SEK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CZ402 Kabeldragbrytare Spänne Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--Tillbehör-379SEK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CH13250 Kabeldragbrytare 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--Kabeldragare-6 183 kr
TELEMEKANIKA SENSORER XY2CH13170H7 Kabeldragbrytare 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--Kabeldragare-5 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 Kabeldragströmbrytare Vänster 1NO+1NC
7 133 kr /enhet