Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AG7BMU 4B777

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 2no/2nc

Finns i lager
Artikel: AG7BMU Modell: ZCKJ404H7Korsreferens: 4B777
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
3 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
Body Materialzink
Kontaktformulär2NO / 2NC
Djup1.73 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.29 "
IP-värde66
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft2.21 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Resa90 grader
Spänningsvärde600 VAC/VDC
Bredd1.67 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • 4B777 är en föreslagen ersättning av 14H175

Produktvarianter

ProduktModellHöjdSpänningsvärdeBreddPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AG7BNJ 4B810 XCKJ20541H73.94 "240AC1.57 "3 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 2no/2nc
3 178 kr /enhet