Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AG7BNJ 4B810

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 2no/2nc

Finns i lager
Artikel: AG7BNJ Modell: XCKJ20541H7Korsreferens: 4B810
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
3 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.57 "till 3.35"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
Body Materialzink
Kontaktformulär2NO / 2NC
Djup1.73 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.94 "
IP-värde66
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft2.21 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.75 "
Rullmaterialtermoplast
Rullbredd0.22 "
Resa90 grader
Spänningsvärde240AC
Bredd1.57 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHöjdSpänningsvärdeBreddPris
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 2no / 2nc | AG7BMU 4B777 ZCKJ404H74.29 "600 VAC/VDC1.67 "3 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 2no/2nc
3 182 kr /enhet