Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO BCH03960 Bandvärmare 480v 4 tum bredd 1400 grader F | AC3THW 2VYV6

TEMPCO BCH03960 Bandvärmare 480v 4 tums bredd 1400 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3THW Modell: BCH03960Korsreferens: 2VYV6
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
3 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps6.25
Inuti Dia.8"
MaterialKeramisk isolerad fiber
Max. Temp.1400 grader F
TerminalerMotsatta sidan
Uppsägning10 till 32 skruvterminal
Spänning480
Wattdensitet31 kvm.
Watt3000
Bredd4"
Breddstolerans+/- 1/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9475
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddBreddstoleransPris
TEMPCO BCH06438 Bandvärmare motsatt sida 1400 grader F | AC3THQ 2VYV1 BCH064384.586"31 kvm.22004"+/- 1/8 "2 592 kr
TEMPCO BCH06437 Bandvärmare 1400 grader F 480v 3 tum bredd | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 kvm.20003"+/- 1/4 "2 033 kr
TEMPCO BCH00151 Bandvärmare 480v 1400 grader F 3 tum bredd | AC3THZ 2VYV9 BCH001515.219.437 "29 kvm.25003"+/- 1/4 "2 868 kr
TEMPCO BCH06435 Bandvärmare 480v 3 tum bredd 1400 grader F | AC3TJA 2VYW1 BCH064355.8310 "27 kvm.28003"+/- 1/4 "3 218 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO BCH03960 Bandvärmare 480v 4 tums bredd 1400 grader F
3 049 kr /enhet