Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH00178 Bandvärmare 17-7/8 tum Längd 1200 grader F | AC3XJG 2XEG7

TEMPCO CSH00178 Bandvärmare 17-7/8 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XJG Modell: CSH00178Korsreferens: 2XEG7
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
889SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension16.875 "
MonteringstypYtmontering
Total längd17.875 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet15W / kvm i.
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetPris
TEMPCO CSH01628 Bandvärmare 30-1/2 tum Längd 1200 grader F | AC2UMZ 2MXG7 CSH0162829.5 "30.5 "8W / kvm i.1 208 kr
TEMPCO CSH01621 Strip Heater 240v 21 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13W / kvm i.966SEK
TEMPCO CSH00180 Strip Heater 23-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10W / kvm i.1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH00178 Bandvärmare 17-7/8 tum Längd 1200 grader F
889SEK /enhet