Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH01628 Bandvärmare 30-1/2 tum Längd 1200 grader F | AC2UMZ 2MXG7

TEMPCO CSH01628 Bandvärmare 30-1/2 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC2UMZ Modell: CSH01628Korsreferens: 2MXG7
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
1 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension29.5 "
MonteringstypYtmontering
Total längd30.5 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet8W / kvm i.
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)83.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetPris
TEMPCO CSH00178 Bandvärmare 17-7/8 tum Längd 1200 grader F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15W / kvm i.889SEK
TEMPCO CSH01621 Strip Heater 240v 21 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13W / kvm i.966SEK
TEMPCO CSH00180 Strip Heater 23-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10W / kvm i.1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH01628 Bandvärmare 30-1/2 tum Längd 1200 grader F
1 208 kr /enhet