Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH01621 Strip Heater 240v 21 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XKB 2XEJ7

TEMPCO CSH01621 Stripvärmare 240v 21 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XKB Modell: CSH01621Korsreferens: 2XEJ7
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension20 "
MonteringstypYtmontering
Total längd21 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet13W / kvm i.
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetPris
TEMPCO CSH01628 Bandvärmare 30-1/2 tum Längd 1200 grader F | AC2UMZ 2MXG7 CSH0162829.5 "30.5 "8W / kvm i.1 240 kr
TEMPCO CSH00178 Bandvärmare 17-7/8 tum Längd 1200 grader F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15W / kvm i.902SEK
TEMPCO CSH00180 Strip Heater 23-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10W / kvm i.1 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH01621 Stripvärmare 240v 21 tum Längd 1200 grader F
987SEK /enhet