Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH01609 Strip-värmare 19-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XJN 2XEH4

TEMPCO CSH01609 Bandvärmare 19-1/2 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XJN Modell: CSH01609Korsreferens: 2XEH4
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
960SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension18.5 "
MonteringstypYtmontering
Total längd19.5 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet7W / kvm i.
Watt350

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetPris
TEMPCO CSH00174 Strip-värmare 240v 12 tum längd 1200 grader F | AC3XHK 2XEE5 CSH0017411 "12 "12W / kvm i.823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH01609 Bandvärmare 19-1/2 tum Längd 1200 grader F
960SEK /enhet