Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH01619 Bandvärmare 19-1/2 tum Längd 1200 grader F | AC3XJT 2XEH8

TEMPCO CSH01619 Bandvärmare 19-1/2 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XJT Modell: CSH01619Korsreferens: 2XEH8

Få det Maj 7, Tisdag
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension18.5 "
MonteringstypYtmontering
Total längd19.5 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet22W / kvm i.
Watt1200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerWattdensitetPris
TEMPCO CSH00333 Strip Heater 19-1/2 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XEC 2XDY6 CSH00333Kompensera23W / kvm i.964SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH01619 Bandvärmare 19-1/2 tum Längd 1200 grader F
940SEK /enhet