Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1013 Tråd hög temperatur | AC2HBE 2KE38

TEMPCO LDWR-1013 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBE Modell: LDWR-1013Korsreferens: 2KE38
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
2 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypMG
LedarmaterialNickelpläterad koppar
IsoleringGlimmerisolering med överflätning av glasfiber
Jacka färgNatural
Jacka typGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish
Max. Förstärkare56 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.842 F
Nominell utanför dia.0.143 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 41 30
Spänning600
Wire Gauge14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1022 Tråd hög temperatur | AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTFörnicklad koppar100ft.100X 41 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning2 110 kr
TEMPCO LDWR-1043 Ledningstråd för hög temperatur 14 Mätare Max temperatur 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNickelpläterad koppar250ft.250X 41 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber8 175 kr
TEMPCO LDWR-1048 Ledningstråd för hög temperatur 14 Mätare Max temperatur 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTFörnicklad koppar250ft.250X 41 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning4 822 kr
TEMPCO LDWR-1051 Ledningstråd för hög temperatur 14 mätare röd | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare3 809 kr
TEMPCO LDWR-1056 Ledningstråd för hög temperatur 14 mätare vit | AC9HRX 3GRL8 LDWR-10560.093 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare3 601 kr
TEMPCO LDWR-1061 Blytråd med hög temperatur 14 Gauge Black | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare3 334 kr
TEMPCO LDWR-1066 Ledningstråd för hög temperatur 14 mätare röd | AC9HTH 3GRN9 LDWR-10660.093 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare8 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1013 tråd hög temperatur
2 864 kr /enhet