Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1056 Ledningstråd för hög temperatur 14 mätare vit | AC9HRX 3GRL8

TEMPCO LDWR-1056 hög temperatur blytråd 14 gauge vit

Finns i lager
Artikel: AC9HRX Modell: LDWR-1056Korsreferens: 3GRL8
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
3 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypPTFE
LedarmaterialFörsilvrad koppar
IsoleringPTFE-isolering extruderad över ledare
Jacka färgWhite
Jacka typPTFE-isolering extruderad över ledare
Max. Förstärkare36 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.392 F
Nominell utanför dia.0.093 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 19 27
Spänning300
Wire Gauge14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1013 Tråd hög temperatur | AC2HBE 2KE38 LDWR-10130.143 "MGNickelpläterad koppar100ft.100X 41 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber2 864 kr
TEMPCO LDWR-1022 Tråd hög temperatur | AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTFörnicklad koppar100ft.100X 41 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning2 110 kr
TEMPCO LDWR-1043 Ledningstråd för hög temperatur 14 Mätare Max temperatur 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNickelpläterad koppar250ft.250X 41 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber8 175 kr
TEMPCO LDWR-1048 Ledningstråd för hög temperatur 14 Mätare Max temperatur 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTFörnicklad koppar250ft.250X 41 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning4 822 kr
TEMPCO LDWR-1051 Ledningstråd för hög temperatur 14 mätare röd | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare3 809 kr
TEMPCO LDWR-1061 Blytråd med hög temperatur 14 Gauge Black | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare3 334 kr
TEMPCO LDWR-1066 Ledningstråd för hög temperatur 14 mätare röd | AC9HTH 3GRN9 LDWR-10660.093 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 27300PTFE-isolering extruderad över ledare8 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1056 hög temperatur blytråd 14 gauge vit
3 601 kr /enhet