Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1020 Tråd hög temperatur | AC2HBH 2KE41

TEMPCO LDWR-1020 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBH Modell: LDWR-1020Korsreferens: 2KE41
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
1 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypTGGT
LedarmaterialFörnicklad koppar
IsoleringPTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning
Jacka färgNatural
Jacka typPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan
Max. Förstärkare20 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.482 F
Nominell utanför dia.0.094 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 19 30
Spänning600
Wire Gauge18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1011 Tråd hög temperatur | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNickelpläterad koppar100ft.100X 16 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber2 363 kr
TEMPCO LDWR-1041 ledningstråd med hög temperatur 18 gauge max temperatur 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNickelpläterad koppar250ft.250X 16 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber5 053 kr
TEMPCO LDWR-1046 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTFörnicklad koppar250ft.250X 19 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning3 338 kr
TEMPCO LDWR-1053 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare röd | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 942 kr
TEMPCO LDWR-1058 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare vit | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 952 kr
TEMPCO LDWR-1063 Blytråd med hög temperatur 18 Gauge Svart | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 913 kr
TEMPCO LDWR-1068 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare röd | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare5 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1020 tråd hög temperatur
1 505 kr /enhet