Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1011 Tråd hög temperatur | AC2HBC 2KE36

TEMPCO LDWR-1011 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBC Modell: LDWR-1011Korsreferens: 2KE36
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
2 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypMG
LedarmaterialNickelpläterad koppar
IsoleringGlimmerisolering med överflätning av glasfiber
Jacka färgNatural
Jacka typGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish
Max. Förstärkare23 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.842 F
Nominell utanför dia.0.115 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 16 30
Spänning600
Wire Gauge18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1020 Tråd hög temperatur | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTFörnicklad koppar100ft.100X 19 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning1 505 kr
TEMPCO LDWR-1041 ledningstråd med hög temperatur 18 gauge max temperatur 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNickelpläterad koppar250ft.250X 16 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber5 053 kr
TEMPCO LDWR-1046 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTFörnicklad koppar250ft.250X 19 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning3 338 kr
TEMPCO LDWR-1053 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare röd | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 942 kr
TEMPCO LDWR-1058 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare vit | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 952 kr
TEMPCO LDWR-1063 Blytråd med hög temperatur 18 Gauge Svart | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 913 kr
TEMPCO LDWR-1068 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare röd | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare5 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1011 tråd hög temperatur
2 363 kr /enhet