Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1046 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRL 3GRK7

TEMPCO LDWR-1046 hög temperatur blytråd 18 gauge Max temperatur 482 F

Finns i lager
Artikel: AC9HRL Modell: LDWR-1046Korsreferens: 3GRK7
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
3 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypTGGT
LedarmaterialFörnicklad koppar
IsoleringPTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning
Jacka färgNatural
Jacka typPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd
Max. Förstärkare20 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.482 F
Nominell utanför dia.0.094 "
Spolslängd250ft.
Spol- / spollängd (ft.)250
StranX 19 30
Spänning600
Wire Gauge18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.359
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8544493040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.kabeltypLedarmaterialSpolslängdSpol- / spollängd (ft.)StranSpänningIsoleringPris
TEMPCO LDWR-1011 Tråd hög temperatur | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNickelpläterad koppar100ft.100X 16 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber2 205 kr
TEMPCO LDWR-1020 Tråd hög temperatur | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTFörnicklad koppar100ft.100X 19 30600PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning1 404 kr
TEMPCO LDWR-1041 ledningstråd med hög temperatur 18 gauge max temperatur 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNickelpläterad koppar250ft.250X 16 30600Glimmerisolering med överflätning av glasfiber4 714 kr
TEMPCO LDWR-1053 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare röd | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 811 kr
TEMPCO LDWR-1058 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare vit | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 821 kr
TEMPCO LDWR-1063 Blytråd med hög temperatur 18 Gauge Svart | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEFörsilvrad koppar100ft.100X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare1 785 kr
TEMPCO LDWR-1068 Ledningstråd för hög temperatur 18 mätare röd | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEFörsilvrad koppar250ft.250X 19 30300PTFE-isolering extruderad över ledare5 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1046 hög temperatur blytråd 18 gauge Max temperatur 482 F
3 115 kr /enhet