Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MBH20539 Bandvärmare 240v 4 tums diameter 900 grader F | AC3TFH 2VYL1

TEMPCO MBH20539 Bandvärmare 240v 4 tums diameter 900 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3TFH Modell: MBH20539Korsreferens: 2VYL1
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
1 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps5.21
Inuti Dia.4"
MaterialGlimmerisolerat stål
Max. Temp.900 grader F
TerminalerSamma sida
Uppsägning10 till 32 skruvterminal
Spänning240
Wattdensitet27 kvm.
Watt1250
Bredd4"
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO MBH20524 Bandvärmare 900 grader F 240v 3 tum diameter | AC3TDZ 2VYG6 MBH205241.253"36 kvm.3001"838SEK
TEMPCO MBH20525 Bandvärmare 3 tums diameter 240v 900 grader F | AC3TED 2VYH1 MBH205251.673"32 kvm.4001.5 "916SEK
TEMPCO MBH20528 Bandvärmare 240v 3 tum diameter 900 grader F | AC3TEH 2VYH5 MBH205282.083"30 kvm.5002"902SEK
TEMPCO MBH20530 Bandvärmare 3-1 / 2 tums diameter Samma sida | AC3TEN 2VYJ1 MBH205301.463.5 "30 kvm.3501"893SEK
TEMPCO MBH20531 Bandvärmare Samma sida 3-1 / 2 tums diameter | AC3TEQ 2VYJ3 MBH205312.083.5 "33 kvm.5001.5 "892SEK
TEMPCO MBH20534 Bandvärmare Glimmerisolerad 2 tums bredd | AC3TEX 2VYJ9 MBH205342.713.5 "33 kvm.6502"969SEK
TEMPCO MBH20536 Bandvärmare 4 tums diameter 240v 900 grader F | AC3TFB 2VYK4 MBH205361.674"35 kvm.4001"1 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MBH20539 Bandvärmare 240v 4 tums diameter 900 grader F
1 335 kr /enhet