Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MXH01935 Bandvärmare 1-1 / 2 tums bredd 650 grader F 240v | AC3TJJ 2VYW9

TEMPCO MXH01935 Bandvärmare 1-1/2 tum Bredd 650 grader F 240v

Finns i lager
Artikel: AC3TJJ Modell: MXH01935Korsreferens: 2VYW9
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
4 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps7.71
Inuti Dia.10 "
MaterialAluminium Extrusion
Max. Temp.650 grader F
TerminalerTerminalbox
Uppsägning36 "blytråd med 34" galvaniserad rustningskabel
Spänning240
Wattdensitet43 kvm.
Watt1850
Bredd1.5 "
Breddstolerans+/- 3/32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattPris
TEMPCO MXH01930 Bandvärmare Anslutningsbox 650 grader F 240v | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 kvm.7502 790 kr
TEMPCO MXH02923 Bandvärmare 240v 650 Degree F Terminal Box | AC3TJC 2VYW3 MXH029233.544.5 "47 kvm.8503 151 kr
TEMPCO MXH02921 Bandvärmare 650 grader F 240v 1-1/2 tums bredd | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 kvm.8003 100 kr
TEMPCO MXH01931 Bandvärmare 240v anslutningsbox 650 grader F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 kvm.11003 044 kr
TEMPCO MXH01932 Bandvärmare 1-1 / 2 tums bredd 240v 650 grader F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 kvm.13003 684 kr
TEMPCO MXH01933 Bandvärmare 240v 650 grader F 1-1/2 tums bredd | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 kvm.14753 292 kr
TEMPCO MXH01934 Bandvärmare 240v 1-1 / 2 tums bredd 650 grader F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 kvm.16753 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MXH01935 Bandvärmare 1-1/2 tum Bredd 650 grader F 240v
4 029 kr /enhet