TEMPCO Bandvärmare, 240 Volt


Filter
Material: Aluminium Extrusion , Max. Temp.: 650 grader F , Terminaler: Terminalbox , Spänning: 240 , Bredd: 1.5 " , Breddtolerans: +/- 3/32 "
StilModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattPris (ex moms)
A
MXH01931
2.716"44 kvm.11003 044 SEK
A
MXH01930
3.134"47 kvm.7502 790 SEK
A
MXH02921
3.335"39 kvm.8003 100 SEK
A
MXH02923
3.544.5 "47 kvm.8503 151 SEK
A
MXH01932
5.427"43 kvm.13003 684 SEK
A
MXH01933
6.158"43 kvm.14753 292 SEK
A
MXH01934
6.989"43 kvm.16753 733 SEK
A
MXH01935
7.7110 "43 kvm.18504 029 SEK

Bandvärmare, 240 Volt

Tempco-bandvärmare är konstruerade för att värma cylindriska ytor och används ofta i oljeåtervinningssystem, plaststrängsprutmaskiner, formsprutningsmaskiner av plast och metallurgisk analysutrustning. De är lämpliga för applikationer som kräver höga wattätheter och / eller höga driftstemperaturer. Dessa värmare har obrytbara skruvplintar, föroreningsskyddad design, utmärkt värmeöverföring och en maximal arbetstemperatur på 1400 grader Fahrenheit. De finns i keramiskt isolerad fiber, glimmerisolerat stål, aluminiumsträngsprutning och mineralisolerade rostfria legeringsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?