Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO NHW00112 Bandvärmare 1 tum Bredd 1-1 / 2 tum Diameter | AC3TBW 2VXZ6

TEMPCO NHW00112 Bandvärmare 1 tums bredd 1-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC3TBW Modell: NHW00112Korsreferens: 2VXZ6
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps1.25
Inuti Dia.1.5 "
MaterialGlimmerisolerat stål inuti, SS utanför
Max. Temp.900 grader F
TerminalerIngen
Uppsägning12 "blytråd med 10" SS-fläta
Spänning120
Wattdensitet40 kvm.
Watt150
Bredd1"
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO NHW00100 Bandvärmare 900 grader F 120v 1 tum diameter | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 kvm.1001"619SEK
TEMPCO NHW00102 Bandvärmare 1 tum diameter 120v 900 grader F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 kvm.1501.5 "628SEK
TEMPCO NHW00106 Bandvärmare 120v 1 tum diameter 900 grader F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 kvm.2502"642SEK
TEMPCO NHW00136 Bandvärmare 1-1 / 2 tum diameter 1-1 / 2 tum bredd | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 kvm.2501.5 "633SEK
TEMPCO NHW00120 Bandvärmare 1-1/2 tums diameter 900 grader F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 kvm.3002"646SEK
TEMPCO NHW00142 Bandvärmare 900 grader F 2 tum diameter 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 kvm.3001.5 "604SEK
TEMPCO NHW00144 Bandvärmare 900 grader F 120v 2 tum diameter | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 kvm.4002"669SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO NHW00112 Bandvärmare 1 tums bredd 1-1/2 tums diameter
642SEK /enhet