Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TEB32000 Termostat-med skruvjustering 50 till 249f | AD9KBG 4TCZ2

TEMPCO TEB32000 Termostat-med skruvjustering 50 till 249f

Finns i lager
Artikel: AD9KBG Modell: TEB32000Korsreferens: 4TCZ2
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgSilver
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V13.75A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V6.87A
Kontrollområde50 grader till 249 grader F.
KapslingstypRostfritt stål
Höjd13 / 16 "
Antal omkopplare1
Total längd2.75 "
Motståndsförstärkare @ 208VAC7.93A
GivartypLimad bimetallremsa
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Temp. Känslighet+/- 5 grader F
Spänningsområde120 till 240 VAC
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Justerbart gasområde (250 grader till 399 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeHöjdArtikelPris
TEMPCO TEB30001 Termostat-med axeljustering 50 till 525f | AD9KBF 4TCZ1 TEB3000150 grader till 525 grader F.1.5 "Linjespänning Mekanisk Tstat524SEK
TEMPCO TEB33000 Termostat-med skruvjustering 250 till 399f | AD9KBH 4TCZ3 TEB33000250 grader till 399 grader F.13 / 16 "Linjespänning Mekanisk Tstat506SEK
TEMPCO TEB34000 Termostat-med skruvjustering 400 till 570f | AD9KBJ 4TCZ4 TEB34000400 grader till 570 grader F.13 / 16 "Linjespänning Mekanisk Tstat553SEK
TEMPCO TST-110-126 Termostat, DPST, 60 till 250 grader. F | CJ3QYG 36VE81 TST-110-126--Termostat4 060 kr
TEMPCO TST-110-125 Termostat, DPST, 60 till 250 grader. F | CJ3QYH 36VE80 TST-110-125--Termostat4 060 kr
TEMPCO TST-110-129 T-Stat Hi-Limit, DPST, 60-250 grader F | CJ3QYK 36VE83 TST-110-129--Termostat6 164 kr
TEMPCO TST-110-128 T-Stat Hi-Limit DPST 60-250 Deg F | CJ3QYL 36VE82 TST-110-128--Termostat6 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TEB32000 Termostat-med skruvjustering 50 till 249f
516SEK /enhet