Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TEB34004 Ytmonterad termostat med förinställd temperatur 500 F | AD9KBM 4TCZ7

TEMPCO TEB34004 Ytmonterad termostat med förinställd temperatur 500 F

Finns i lager
Artikel: AD9KBM Modell: TEB34004Korsreferens: 4TCZ7
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
739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgSilver
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V13.75A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V6.87A
KontrollområdeFixade 500 grader F
KapslingstypRostfritt stål
Höjd13 / 16 "
Antal omkopplare1
Total längd2.75 "
Motståndsförstärkare @ 208VAC7.93A
GivartypLimad bimetallremsa
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Temp. Känslighet+/- 5 grader F
Spänningsområde120 till 240 VAC
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Justerbart gasområde (fast 500 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
TEMPCO TEB32005 Ytmonterad termostat med förinställd temperatur 100 F | AD9KBK 4TCZ5 TEB32005Fixade 100 grader F759SEK
TEMPCO TEB33003 Ytmonterad termostat med förinställd temperatur 250 F | AD9KBL 4TCZ6 TEB33003Fixade 250 grader F736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TEB34004 Ytmonterad termostat med förinställd temperatur 500 F
739SEK /enhet