Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO TPW00033 Rörklämma Termoelement J 1/2 till 7/8 In | AC8LPT 3CAF3

TEMPCO TPW00033 Rörklämma termoelement J 1/2 till 7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC8LPT Modell: TPW00033Korsreferens: 3CAF3
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma termoelement
Bygg1/2 till 7/8 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd
Felprecision (%)(Över 293 C) +/- 0.75
Felprecision (grad C)+/- 2.2 Nedan 293
IsoleringGlasfiber
Blylängd72 "
Kontakt eller anslutningstypGaffelterminal
Temp. Gräns ​​(Deg. F)900
Termoelementelement20 AWG
TermoelementstypJ
TypJ

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggBlylängdTypPris
TEMPCO TPW00040 Rörklämma Termoelement K 7/8 till 1 1 / 2in | AC8GVA 3AAC1 TPW000407/8 till 1 1/2 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd144 "K1 031 kr
TEMPCO TPW00034 Rörklämma Termoelement J 7/8 till 1 1/2 tum | AC8LPU 3CAF4 TPW000347/8 till 1 1/2 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd72 "J435SEK
TEMPCO TPW00035 Rörklämma Termoelement J 1/2 till 7/8 In | AC8LPV 3CAF5 TPW000351/2 till 7/8 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd144 "J671SEK
TEMPCO TPW00036 Rörklämma termoelement J 7/8 till 1 1/2 tum | AC8LPW 3CAF6 TPW000367/8 till 1 1/2 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd144 "J675SEK
TEMPCO TPW00037 Rörklämma Termoelement K 1/2 till 7/8 In | AC8LPX 3CAF7 TPW000371/2 till 7/8 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd72 "K585SEK
TEMPCO TPW00038 Rörklämma Termoelement K 7/8 till 1 1 / 2in | AC8LPY 3CAF8 TPW000387/8 till 1 1/2 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd72 "K592SEK
TEMPCO TPW00039 Rörklämma Termoelement K 1/2 till 7/8 In | AC8LPZ 3CAF9 TPW000391/2 till 7/8 "Dia Worm-drive slangklämma fäst på termoelementtråd144 "K978SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TPW00033 Rörklämma termoelement J 1/2 till 7/8 tum
428SEK /enhet