TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fläktfläkt Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3

TEMPSET TECH 700-050 PPV Fläktfläkt Dd Gas 21 tum Honda Gx200

Finns i lager
Artikel: AF2HYM Modell: 700-050Korsreferens: 6UEP3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPPV-fläkt
Luftflöde20,152 cfm
FärgRöd / svart
Djup21 "
MotormärkeHonda GX
Fläkthastighet3740
Gratis luft20,152 cfm
Höjd26 "
HP6.5
Maximalt flöde i fri luft20,152 cfm
Motor HP5.5
Motorvarvtal3740
KraftkällaGas
RPM3740
Storlek21 "
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.64
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tempest 700-050 (910-1140) fläktfläkt är en kraftfull, bärbar fläkt som används för övertrycksventilation. Den används av brandmän för att ventilera ut rök och farliga gaser för att skapa en säker arbetsmiljö.

Funktioner:

  • Tempest 700-050 fläktfläkt används i positiv effektventilation för att lufta instängda utrymmen fyllda med rök eller andra farliga gaser.
  • AirFlex-hjulen som är installerade på denna fläktfläkt är inställda för att matcha motorns vridmomentkurva för maximalt luftflöde.
  • Den är utrustad med en kraftfull Honda GX200-motor för att utföra ventilation under lång tid.
  • Denna direktdrivna fläkt har en svetsad stålrullram för att eliminera underhåll eller periodisk åtdragning av muttrar och bultar.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den högsta luftflödeshastigheten som denna fläkt kan ge?

A. 20523 CFM.

F. Kräver den här enheten en elektrisk källa för att slå på?

S. Nej, det här är en gasdriven fläkt.

F. Vad är en direktdrivningsmekanism?

A. I en direktdriven mekanism är fläktpropellrarna anslutna direkt till motorns axel.

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalLuftflödeFärgKraftkällaRPMStorlekBreddDjupPris
TEMPSET TECH 700-013 PPV Fläktfläkt Dd Gas 21 Inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmRöd / svartGas342521 "25 "21 "57 263 kr
TEMPSET TECH 700-176 PPV Fläktfläkt Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmRöd / svartGas365016 "21 "20 "50 765 kr
TEMPSET TECH 700-178 PPV Fläktfläkt Dd Gas 18 Inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmRöd / svartGas362518 "24.25 "21-1 / 5 "57 099 kr
TEMPSET TECH 700-316 PPV Fläktfläkt Vsg elektrisk 16 tums Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmGul / svartelektriska315016 "19.25 "19.25 "75 061 kr
TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fläktfläkt Vsg Elektrisk 18 tums Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmGul / svartelektriska273018 "20.75 "23.5 "75 935 kr
TEMPSET TECH 700-321 PPV Fläktfläkt Vsg elektrisk 21 tums Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmGul / svartelektriska201821 "20.75 "23.5 "78 717 kr
TEMPSET TECH 700-431 PPV Fläktfläkt Basic Gas 18 Inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmRöd / svartGas-18 "22 "18 "49 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPSET TECH 700-050 PPV Fläktfläkt Dd Gas 21 tum Honda Gx200
65 727 kr /enhet