TEMPSET TECH 700-013 PPV Fläktfläkt Dd Gas 21 Inch Briggs900 | AF2HYL 6UEP2

TEMPSET TECH 700-013 PPV Fläktfläkt Dd Gas 21 tum Briggs900

Finns i lager
Artikel: AF2HYL Modell: 700-013Korsreferens: 6UEP2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPPV-fläkt
Luftflöde18,025 cfm
FärgRöd / svart
Djup21 "
MotormärkeHonda GX
Fläkthastighet3425
Gratis luft18,025 cfm
Höjd26.25 "
HP6.5
Maximalt flöde i fri luft18,025 cfm
Motor HP5.5
Motorvarvtal3425
KraftkällaGas
RPM3425
Storlek21 "
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalLuftflödeFärgKraftkällaRPMStorlekBreddDjupPris
TEMPSET TECH 700-050 Ppv Fläktfläkt Dd Gas 21 Inch Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-050374020,152 cfmRöd / svartGas374021 "25 "21 "65 727 kr
TEMPSET TECH 700-176 PPV Fläktfläkt Dd Gas 16 Inch Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmRöd / svartGas365016 "21 "20 "50 765 kr
TEMPSET TECH 700-178 PPV Fläktfläkt Dd Gas 18 Inch Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmRöd / svartGas362518 "24.25 "21-1 / 5 "57 099 kr
TEMPSET TECH 700-316 PPV Fläktfläkt Vsg elektrisk 16 tums Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmGul / svartelektriska315016 "19.25 "19.25 "75 061 kr
TEMPSET TECH 700-318 Ppv Fläktfläkt Vsg Elektrisk 18 tums Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmGul / svartelektriska273018 "20.75 "23.5 "75 935 kr
TEMPSET TECH 700-321 PPV Fläktfläkt Vsg elektrisk 21 tums Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmGul / svartelektriska201821 "20.75 "23.5 "78 717 kr
TEMPSET TECH 700-431 PPV Fläktfläkt Basic Gas 18 Inch Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmRöd / svartGas-18 "22 "18 "49 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPSET TECH 700-013 PPV Fläktfläkt Dd Gas 21 tum Briggs900
57 263 kr /enhet