TENNANT MV-T12-0011 Rider Golvskrubber 32 In Disk | AG6WHZ 49H339

TENNANT MV-T12-0011 Rider Golvskrubber 32 In Disk

Finns i lager
Artikel: AG6WHZ Modell: MV-T12-0011Korsreferens: 49H339

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

511 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRider golvskurmaskin
Borsthastighet325 rpm
Rengöringsväg32 "
Max. Produktivitet38,280 XNUMX kvm / timme
Kraftkälla240 Ah batteri
Återvinningstankens kapacitet44 gal.
Lösningstankens kapacitet35 gal.
Ljud nivå62 dB
StilKompakt
Vakuummotor0.85 HP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 657
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)170.82
Fartygets bredd (cm)94.62
HS-kod8479899899

Produktinformation:

    • Borstmotor (1.0 hk)
    • Däckstil (skiva)
    • Max. Borsttryck (250 lb.)
    • Rekommenderade rengöringskemikalier (art.nr. 9006758, 9006764, 9006770)

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåPris
TENNANT MV-T12-0012 Rider Floor Scrubber 32 i cylindrisk | AG6WJA 49H340 MV-T12-001263 dB506 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNANT MV-T12-0011 Rider Golvskrubber 32 In Disk
511 525 kr /enhet