ALLEGRO SAFETY Axiella AC plastfläktar med behållare och kanal, 12 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 13 ft. , Nuvarande ritad: 11-5.5A, 10-5A , Kanal Dia.: 12 " , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: polypropylen , Avsluta: PVC-belagd , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Höjd: 17 " , HP: 1 hk , Längd: 27 " , Material: polyeten , Max. Flöde i fri luft: CFM 1842 , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Switch Typ: Inbyggd On/Off Rocker , Typ: Axial , Spänning: 115V AC , Bredd: 16 "
StilModellMax. VarvtalPris (ex moms)
A
9543-25
2800, 3400 varv / min12 419 SEK
A
9543-15
2800, 3400 varv / min13 180 SEK
A
9543-25E
3450 RPM11 742 SEK
A
9543-15E
3450 RPM10 789 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?