TENNSCO CK6624DHSD Specialförvaringsskåp Sand 200 kg | AH9BJZ 39FT02

TENNSCO CK6624DHSD Specialförvaringsskåp Sand 200 lbs

Finns i lager
Artikel: AH9BJZ Modell: CK6624DHSDKorsreferens: 39FT02

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt förvaringsskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
SkåpfärgSand
Skåpdjup24 "
Skåpets höjd73 "
Skåpets bredd36 "
Caster Typ(4) Vrid med lås
Dörr TypStandard
FinishPulverlackat
Mätare24
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Hantera stilSvänga
HöjdintervallFull längd
LåsmekanismNycklad
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal dörrar2
Antal lådor0
Hyllkapacitet200 lb.
Styrka BetygKommersiell
StilHyllsystem

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)99.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hjul ingår: Ja
    • Metod för konstruktion: Svetsad
    • Låsskåp: Ja
    • Låspunkter: 3 poäng

Produktvarianter

ProduktModellSkåpfärgPris
TENNSCO CK6624DHBK Specialförvaringsskåp Svart 200 kg | AH9BJV 39FR97 CK6624DHBKSvart13 848 kr
TENNSCO CK6624DHLG Specialförvaringsskåp Ljusgrå | AH9BJW 39FR98 CK6624DHLGLjusgrå13 848 kr
TENNSCO CK6624DHMG Specialförvaringsskåp Medium Grå | AH9BJX 39FR99 CK6624DHMGMedium grå13 848 kr
TENNSCO CK6624DHPY Specialförvaring Cabint Champagne Spackel | AH9BJY 39FT01 CK6624DHPYChampagne / kitt13 848 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO CK6624DHSD Specialförvaringsskåp Sand 200 lbs
13 848 kr /enhet