TENNSCO WBA-1-3672SHB Arbetsbänk 36 tum djup 1800 kg Justerbara ben | AH9APF 39FL63

TENNSCO WBA-1-3672SHB Arbetsbänk 36 tums djup 1800 lbs justerbara ben

Artikel: AH9APF Modell: WBA-1-3672SHBKorsreferens: 39FL63
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 038 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
MontageOmonterad
FärgGrå
Djup36 "
Edge TypeRakt
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Höjd27 7/8 till 35 3/8 "
Ben typRakt
Lastkapacitet1800 lb.
Ytmaterialspånskiva
Topptjocklek1.5 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.32
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)196.22
Fartygets bredd (cm)97.79
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Arbetsbänk / bordjustering: bultad

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetYtmaterialTopptjocklekBreddPris
TENNSCO WBAT-1-3660P Arbetsbänk 60 tum bredd x 36 tum djup 800 kg | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 till 41 3/8 "800 lb.Laminat1.5 "60 "8 930 kr
TENNSCO WBAT-1-3660W Arbetsbänk 60 tum Bredd x 36 tum Djup 3800 kg | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 till 41 3/8 "3800 lb.Slaktarblock1.75 "60 "10 846 kr
TENNSCO WBAT-1-3672P Arbetsbänk 72 tum Bredd x 36 tum Djup 750 kg | AH9AML 39FL22 WBAT-1-3672P36 "35 3/8 till 41 3/8 "750 lb.Laminat1.5 "72 "9 505 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672W Arbetsbänk 72 tum bredd x 36 tum djup 3600 lbs | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 till 41 3/8 "3600 lb.Slaktarblock1.75 "72 "12 285 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696P arbetsbänk 96 tum bredd x 36 tum djup 1200 lbs | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 till 41 3/8 "1200 IbsLaminat1.5 "96 "12 998 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696W Arbetsbänk 96 tum Bredd x 36 tum Djup x 4000 kg Lövträ | AH9AMT 39FL28 WBAT-1-3696W36 "35 3/8 till 41 3/8 "4000 lb.Slaktarblock1.75 "96 "20 811 kr
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060SHB Arbetsbänk 30 tum djup 2500 kg Justerbara ben | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 till 35 3/8 "2500 lb.spånskiva1.5 "60 "6 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO WBA-1-3672SHB Arbetsbänk 36 tums djup 1800 lbs justerbara ben
8 038 kr /enhet