TENNSCO WBAT-1-3060P Arbetsbänk 60 tum Bredd x 30 tum Djup 800 kg | AH9APL 39FL68

TENNSCO WBAT-1-3060P Arbetsbänk 60 tums bredd x 30 tums djup 800 lbs

Finns i lager
Artikel: AH9APL Modell: WBAT-1-3060PKorsreferens: 39FL68

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
MontageOmonterad
FärgGrå
Djup30 "
Edge TypeRakt
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Höjd35 3/8 till 41 3/8 "
Ben typRakt
Lastkapacitet800 lb.
YtmaterialLaminat
Topptjocklek1.5 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.69
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)165.74
Fartygets bredd (cm)82.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Arbetsbänk / bordjustering: bultad

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetYtmaterialTopptjocklekBreddPris
TENNSCO WBAT-1-3660P Arbetsbänk 60 tum bredd x 36 tum djup 800 kg | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 till 41 3/8 "800 lb.Laminat1.5 "60 "8 930 kr
TENNSCO WBAT-1-3660W Arbetsbänk 60 tum Bredd x 36 tum Djup 3800 kg | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 till 41 3/8 "3800 lb.Slaktarblock1.75 "60 "10 846 kr
TENNSCO WBAT-1-3672P Arbetsbänk 72 tum Bredd x 36 tum Djup 750 kg | AH9AML 39FL22 WBAT-1-3672P36 "35 3/8 till 41 3/8 "750 lb.Laminat1.5 "72 "9 505 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672W Arbetsbänk 72 tum bredd x 36 tum djup 3600 lbs | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 till 41 3/8 "3600 lb.Slaktarblock1.75 "72 "12 285 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696P arbetsbänk 96 tum bredd x 36 tum djup 1200 lbs | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 till 41 3/8 "1200 IbsLaminat1.5 "96 "12 998 kr
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696W Arbetsbänk 96 tum Bredd x 36 tum Djup x 4000 kg Lövträ | AH9AMT 39FL28 WBAT-1-3696W36 "35 3/8 till 41 3/8 "4000 lb.Slaktarblock1.75 "96 "20 811 kr
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060SHB Arbetsbänk 30 tum djup 2500 kg Justerbara ben | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 till 35 3/8 "2500 lb.spånskiva1.5 "60 "6 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3060P Arbetsbänk 60 tums bredd x 30 tums djup 800 lbs
7 388 kr /enhet