LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FQB 4RL35

LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar

Finns i lager
Artikel: AD9FQB Modell: 586698Korsreferens: 4RL35

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumphuvud
Bearing TypeThrust
LagerThrust
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Fulllastförstärkare11.60/5.80
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM för vatten @ 15 ft. av Head34.0
GPM för vatten @ 18 ft. av Head33.1
GPM för vatten @ 24 ft. av Head30.5
GPM för vatten @ 40 ft. av Head21.6
GPM för vatten @ 50 ft. av Head2.0
GPM för vatten @ 6 ft. av Head38.0
GPM för vatten @ 9 ft. av Head36.2
Höjd7"
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/2
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialPPS
Inlopp1 FPT
Längd15.25 "
Max. Huvud51 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
MonteringHorisontell
Arbetstryck22.0 PSI
Classic Outlet3 / 4 MPT
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG175
Temp (F) @ 20 PSIG170
Temp (F) @ 30 PSIG165
TypMagnetisk enhet
Spänning115/230
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumphuvud för 586604

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekBearing TypeLedningslängdLängdMax. HuvudMotorhöljeArbetstryckPris
LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FPY 4RL31 580698Pumphuvud1/2 FNPTThrust69"14.6 Ft.OPFC6.3 PSI5 428 kr
LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AD9FQA 4RL34 585698Pumphuvud1 FNPTThrust-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI16 828 kr
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumphuvud mindre motor utan bas | AF8DEE 24WL99 578697Pumphuvud-Boll-----2 830 kr
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | AF8DEJ 24WN27 584698Pumphuvud-------5 198 kr
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Endast pumphuvud (ingen motor) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC mindre motor 583698Pumphuvud, utan motor-------4 769 kr
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumphuvud1 FNPT------4 676 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumphuvud mindre motor, halvkorrosiva kemikalieöverföringspumpar | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumphuvud1 FNPT------3 932 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumphuvud mindre motor, mycket korrosiva kemikalieöverföringspumpar
18 739 kr /enhet