Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftfläkt är idealisk för att ventilera eller utvinna farliga och explosiva ångor från tankar, reservoarer eller trånga utrymmen i raffinaderier, laboratorier, kemiska anläggningar, pappers- och massafabriker, skeppsvarv, marin- och stålindustri och metalltillverkning växter. Det används också för att kyla maskiner eller arbetare i miljöer med förhöjd temperatur med hjälp av en blåst luft. Denna luftmotor har en bas i aluminium och ett horn av rostfritt plåt för korrosionsbeständighet. Den har en 6-tums innerdiameter vid basen och 12.5-tums horndiameter.
Funktioner:
- Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftfläkt använder tryckluft eller mättad ånga som strömkälla.
- Den har inga rörliga delar för minskade underhållskrav.
- Denna luftrör är lämplig att använda som fläkt eller utblås för att ventilera i farliga områden.
- Den har en anslutning för jordledningen för att förhindra elektriska stötar eller bränder.
- Denna 6-tums venturiblåsare är ansluten till en 1-tums slang för tillförsel av tryckluft.
- Den genererar 75 decibelljud på 5 fots avstånd.
Kompatibla tillbehör:
- Kanaler: Dessa kanalsystem används för att kanalisera luften från denna luftrör till önskad plats.
- Texas Pneumatic FC09508 filtersystem: Detta koalescentfiltersystem används för att avlägsna föroreningar som olja från tryckluftskällan och säkerställa en luftkvalitet på 0.15 ppm.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka försiktighetsåtgärder måste man vidta när man använder Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftfläkt?
A.
- Följ lokala lagar för korrekta ventilationsprocedurer.
- I en flyktig atmosfär måste användare ansluta en jordledning till luftmotorns bas för att ladda ur statisk elektricitet och förhindra att den byggs upp.
- Dra inte aluminiumbasen längs ytan på en ståltank för att förhindra en brandgnista.
- Använd en ångtvätt för att förhindra igensättning av munstycksstrålarna.
- Säkra luftröret för att förhindra rörelse.
F. Vilket är det maximala lufttrycket för att manövrera denna luftmotor?
S. Denna Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftfläkt kan arbeta på luft eller ånga vid ett maximalt tryck på 150 psi.
F. Hur är prestandan för denna Texas Pneumatic Tools TX-6AM-SH venturi luftfläkt?
A. Denna luftdrivare förbrukar 81 cfm tryckluft vid 80 psi tryck för 3020 cfm fritt luftflöde.