THERMACEL 6XP048158 Rörisolering 1-5/8 tum Id 6 fot längd Bl | AB9ELT 2CKH5

THERMACEL 6XP048158 Rörisolering 1-5/8 tum Id 6 fot Längd Bl

Artikel: AB9ELT Modell: 6XP048158Korsreferens: 2CKH5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

117SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde2.5
Ungefär. 'R' -faktor2.5
FärgSvart
För järnrörsstorlek1-1 / 4 "
För Tube ID1-1 / 2 "
För Tube OD1-5 / 8 "
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Isolering Nominellt ID1.625 "
IsoleringstypPre-Slit, Pre Limed
Längd6"
Materialpolyeten
Temp. Räckvidd-160 grader till 200 grader F.
Vägg tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgIsolering Nominellt IDIsoleringstypTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
THERMACEL 6XE048258 Rörisolering 2-5 / 8 tum Id 6 fotlängd Bl | AB9EKA 2CKA2 6XE0482582.3Svart2.625 "Förslits-160 grader till 200 grader F.1 / 2 "185SEK
RFQ
THERMACEL 6XE068058 Rörisolering 5/8 tum Id 6 fotlängd svart | AB9EKB 2CKA9 6XE0680585.2Svart5 / 8 "Förslits-160 grader till 200 grader F.3 / 4 "83SEK
RFQ
THERMACEL 6XE068068 Rörisolering 3/4 tum Id 6 fot längd svart | AB9EKC 2CKC1 6XE0680684.9Svart3 / 4 "Förslits-160 grader till 200 grader F.3 / 4 "92SEK
RFQ
THERMACEL 6XE068078 Rörisolering 7/8 tum Id 6 fotlängd svart | AB9EKD 2CKC2 6XE0680784.7Svart7 / 8 "Förslits-160 grader till 200 grader F.3 / 4 "119SEK
RFQ
THERMACEL 6XE068118 Rörisolering 1-1/8 tum Id 6 fot längd Bl | AB9EKE 2CKC3 6XE0681184.4Svart1.125 "Förslits-160 grader till 200 grader F.3 / 4 "124SEK
RFQ
THERMACEL 6XE068138 Rörisolering 1-3/8 tum Id 6 fot längd Bl | AB9EKF 2CKC4 6XE0681384.2Svart1.375 "Förslits-160 grader till 200 grader F.3 / 4 "161SEK
RFQ
THERMACEL 6XE068158 Rörisolering 1-5 / 8 tum Id 6 fotlängd Bl | AB9EKG 2CKC5 6XE0681584.1Svart1.625 "Förslits-160 grader till 200 grader F.3 / 4 "198SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERMACEL 6XP048158 Rörisolering 1-5/8 tum Id 6 fot Längd Bl
117SEK /enhet