Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THERMCO ACCG110C Urvalsficktermometer rostfritt stål | AC9YXD 3LPL4

THERMCO ACCG110C Termometer med urtavla i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC9YXD Modell: ACCG110CKorsreferens: 3LPL4

Få det Maj 6, Måndag
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial Pocket Termometer
Noggrannhet+ /-1%
Case MaterialRostfritt stål
Examensavdelningar1 grader
Dialstorlek1.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Upplösning1 grader
Stamlängd8"
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-10 till 110 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDialstorlekUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris
THERMCO YP220FNSF Dial Pocket Thermometer Abs Plast | AC9YXA 3LPJ8 YP220FNSFABS plast1"2 grader5"0 till 220 grader F173SEK
THERMCO ACCG70C Termometer för urtavla 8 tum längd | AC9YXB 3LPK9 ACCG70CRostfritt stål1.75 "1 grader8"-40 till 70 grader C223SEK
THERMCO ACCG100CX urtermometer för urtavla 8 tum längd | AC9YXC 3LPL2 ACCG100CXRostfritt stål1.75 "1 grader8"-50 till 100 grader C251SEK
THERMCO ACCG150C Dial Pocket Thermometer 8 tum längd | AC9YXE 3LPL6 ACCG150CRostfritt stål1.75 "1 grader8"0 till 150 grader C310SEK
THERMCO ACCG250C Dial Pocket Thermometer 8 tum längd | AC9YXF 3LPL8 ACCG250CRostfritt stål1.75 "2 grader8"0 till 250 grader C234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERMCO ACCG110C Termometer med urtavla i rostfritt stål
244SEK /enhet