Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THERMCO GW2575 Hydrometer Specific Gravity 0.1 | AG2UTR 32GC82

THERMCO GW2575 Hydrometer specifik vikt 0.1

Finns i lager
Artikel: AG2UTR Modell: GW2575Korsreferens: 32GC82

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

417SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Längd300mm
Mätområde0/12
SkalaSpecifik gravitation
Skala divisioner0.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMätområdeSkalaSkala divisionerTemp. RäckviddPris
THERMCO ACC8540PC Hydrometer Specifik vikt 0.002 | AG2UDW 32FY73 ACC8540PC300mm1.000/1.220Specifik gravitation0.002-1 392 kr
THERMCO ACC8541PC Hydrometer Specifik vikt 0.002 | AG2UDX 32FY74 ACC8541PC300mm1.200/1.420Specifik gravitation0.002-1 392 kr
THERMCO ACC8542PC Specifik vikt för hydrometer 0.002 | AG2UDY 32FY75 ACC8542PC300mm1.400/1.620Specifik gravitation0.002-1 392 kr
THERMCO GW101H Hydrometer Lpg 0.001 | AG2UJJ 32FZ91 GW101.OH380mm0.500/0/650LPG0.00130 grader till 90 grader F.811SEK
THERMCO GW082H Hydrometer Specifik vikt 0.0005 | AG2UJK 32FZ92 GW082.OH330mm0.650/0.700Specifik gravitation0.0005-472SEK
THERMCO GW083H Hydrometer Specifik vikt 0.0005 | AG2UJL 32FZ93 GW083.OH330mm0.700/0.750Specifik gravitation0.0005-472SEK
THERMCO GW084H Specifik vikt för hydrometer 0.0005 | AG2UJM 32FZ94 GW084.OH330mm0.750/0.800Specifik gravitation0.0005-472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERMCO GW2575 Hydrometer specifik vikt 0.1
417SEK /enhet