HANSEN Hydraulisk snabbkoppling, förzinkat stål, 3/8 "


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Zinkpläterat stål , Kroppsstorlek: 3 / 8 " , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Rensa Chromate , Flödeshastighet: 6 gpm , Låsmekanism: Standard ärmlås , Max. Tryck: 5075 psi , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 212 grader F. , Täta: Buna N , Tätningsmaterial: Buna N , Temp. Räckvidd: -4 till 212 F. , Tråd storlek: 3/8 "-18 , Ventildesign: Tubular
StilModellArtikelParker InterchangeTypPris (ex moms)
A
10FFS37
Hydraulisk kopplingskroppFEM371-6FPPlatt ansikte, kvinna1 387 SEK
B
10FFP37
Hydraulisk kopplingsnippelFEM372-6FPPlatt ansikte, man549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?