THOMSON 521H35A+1240 profilskena, 1240 mm lång, storlek 35 mm, högprecisionskvalitet, A Style, stål | AH2NXE 2HVZ9

THOMSON 521H35A+1240 profilskena, 1240 mm lång, storlek 35 mm, högprecisionskvalitet, A-stil, stål

Finns i lager
Artikel: AH2NXE Modell: 521H35A+1240Korsreferens: 2HVZ9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProfil Ball Rail
Byråns efterlevnadDIN 645-1
Monteringshålcentrum till centrum80mm
Monteringshål från axeländen20mm
MonteringshålstorlekM8
Antal skenhål16
Totala höjden29.5mm
Total längd1240mm
Total bredd35mm
RälsfinishHärdat stål
RälsmaterialHärdat stål
SkruvtypHex Head
Temp. Räckvidd-40 - 80C, 120C Max
Tråd storlekM8
Typ500 serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)135.89
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8482990500
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
THOMSON 521H30A+1000 profilskena, 1000 mm lång, storlek 30 mm, högprecisionskvalitet, A Style, stål | AL9KZC 2HVZ1 521H30A + 10007 669 kr
THOMSON 521H20A+1000 profilskena, 1000 mm lång, storlek 20 mm, högprecisionskvalitet, A Style, stål | AM2KCF 2HVX2 521H20A + 10007 265 kr
THOMSON 521H25A+460 profilskena, 460 mm lång, storlek 25 mm, högprecisionskvalitet, A-stil, stål | AM2PXJ 2HVX8 521H25A + 4603 300 kr
THOMSON 521H20A+220 profilskena, 220 mm lång, storlek 20 mm, högprecisionskvalitet, A Style, stål | AM3DFB 2HVW6 521H20A + 2201 771 kr
THOMSON 521H35A+440 profilskena, 440 mm lång, storlek 35 mm, högprecisionskvalitet, A-stil, stål | AM3JYY 2HVZ5 521H35A + 4403 600 kr
THOMSON 521H25A+820 profilskena, 820 mm lång, storlek 25 mm, högprecisionskvalitet, A-stil, stål | AM4CPA 2HVY1 521H25A + 8205 832 kr
THOMSON 521H20A+160 profilskena, 160 mm lång, storlek 20 mm, högprecisionskvalitet, A Style, stål | AM4DQH 2HVW5 521H20A + 1601 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON 521H35A+1240 profilskena, 1240 mm lång, storlek 35 mm, högprecisionskvalitet, A-stil, stål
9 715 kr /enhet