Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON QS 16 MM 1000 axel, 60 hölje, 15.99 / 16.00 mm diameter, klass MM, 1000 mm lång | AC2DGL 2HWR4

THOMSON QS 16 MM 1000 axel, 60 hölje, 15.99 / 16.00 mm diameter, klass MM, 1000 mm lång

Finns i lager
Artikel: AC2DGL Modell: QS 16 MM 1000Korsreferens: 2HWR4
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
1 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär lager snabbaxel
Dia. Tolerans Max.16 mm
Dia. Tolerans Min.15.99 mm
Finish8 Ra Max
Längd1000mm
MaterialKolstål
Min. Ythårdhet60 Rc
Axel Dia.16mm
Typ60 Ärende

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6605
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7228501010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdAxel Dia.TypPris
THOMSON QS 12 MM 1000 axel, 60 hölje, 11.99 / 12.00 mm diameter, klass MM, 1000 mm lång | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Linjär lager snabbaxel1000mm12mm60 Ärende811SEK
THOMSON QS 20 MM 500 axel, 60 hölje, 19.99 / 20.00 mm diameter, klass MM, 500 mm lång | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Linjär lager snabbaxel500mm20mm60 Ärende703SEK
THOMSON QS 20 MM 2000 axel, 60 hölje, 19.99 / 20.00 mm diameter, klass MM, 2000 mm lång | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Linjär lager snabbaxel2000mm20mm60 Ärende2 826 kr
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 axel, 60 hölje, 24.99 / 25.00 mm diameter, klass MM, 2000 mm lång | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Linjär lager snabbaxel2000mm25mm60 Ärende3 565 kr
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Axel kolstål 0.625 tum D 48 tum | AC2DGR 2HXK1 5/8 MJUK CTL X 48Linjär lageraxel48 "0.625 "Ohärdad777SEK
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Axel kolstål 0.625 tum D 72 tum | AC2DGT 2HXK3 5/8 MJUK CTL X 72Linjär lageraxel72 "0.625 "Ohärdad906SEK
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Axel kolstål 0.750 tum D 24 tum | AC2DGU 2HXK5 3/4 MJUK CTL X 24Linjär lageraxel24 "0.75 "Ohärdad623SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON QS 16 MM 1000 axel, 60 hölje, 15.99 / 16.00 mm diameter, klass MM, 1000 mm lång
1 022 kr /enhet