Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON SSU12OPN linjärt lager, kulbussning, 0.75 tum, öppen, självinställande, justerbar | AG7CAU 4YRK5

THOMSON SSU12OPN linjärt lager, kulbussning, 0.75 tum, öppet, självjusterande, justerbart

Finns i lager
Artikel: AG7CAU Modell: SSU12OPNKorsref: 4YRK5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulbussning lager
Mellan spår1.285 mm
Bore Dia.0.75 "
Inuti Dia. Tolerans-0.0005
Längd1.625 "
MaterialDelrin
Utanför Dia.1.25 "
Retention Hole Dia.0.14 mm
Lagringshål Plats0.13
SealNej
SjälvjusteringJa
Axel Dia.0.75 "
Spårvinkel (grader)30
Spårbredd0.34 "
Statisk lastkapacitet1130 lb
Temp. Räckvidd185 F
TypÖppen
Tåla temp.185 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105012

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddBore Dia.Inuti Dia. ToleransStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddTypTåla temp.LängdPris
THOMSON A4812 linjärlager, kulbussning, stål, 0.25 tum, stängd, ej självjusterande | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- 001-0 - 500 F.Stängt-0.75 "742SEK
THOMSON A101824 linjärt lager, kulbussning, stål, 0.625 tum, stängd, ej självjusterande | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- 001-0 - 500 F.Stängt-1.5 "947SEK
THOMSON A243848 Linjärlager, kulbussning, stål, 1.5 tum, stängd, ej självinställande | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- 001-0 - 500 F.Stängt-3"3 328 kr
THOMSON A81420 linjärt lager, kulbussning, stål, 0.5 tum, stängd, ej självjusterande | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 lb185 FStängt400 grader F.1.25 "886SEK
THOMSON A122026 linjärt lager, kulbussning, stål, 0.75 tum, stängd, ej självjusterande | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 lb600 FStängt600 grader F.1.625 "943SEK
THOMSON A162536 linjärlager, kulbussning, stål, 1 tum, stängd, ej självinställande | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 lb600 FStängt600 grader F.2.25 "1 751 kr
THOMSON A101824SS linjärlager, kulbussning, stål, 0.625 tum, stängd, ej självjusterande | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- 001-0 - 600 F.Stängt-1.5 "2 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON SSU12OPN linjärt lager, kulbussning, 0.75 tum, öppet, självjusterande, justerbart
1 220 kr /enhet