Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00028 Flat Stock Mässing 360 1/4 x 5/16 3 fot | AB2YQF 1PVD6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Flat Stock Mässing 360 1/4 x 5/16" 3 ft

Finns i lager
Artikel: AB2YQF Modell: CUREC00028Korsreferens: 1PVD6
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp360
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd3ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI
Bredd5 / 16 "
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7409290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00161 Mässing i platt lager 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "255SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00544 Mässing i platt lager 360 1/8 x 1/2 "6 fot L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "313SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01170 Flat Stock Mässing 360 1/8 x 5/8 "3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "210SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00945 Flat Stock Messing 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"618SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00291 Mässing i platt lager 360 1/8 x 1 1/2 "3 fot | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "485SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00940 Flat Stock Mässing 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"625SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01094 Flat Stock Mässing 360 1/8 x 2 1/2 "3 fot | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Flat Stock Mässing 360 1/4 x 5/16" 3 ft
181SEK /enhet