Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00202 Platt mässing 360 1/4 x 4 tum 1 fot Längd | AB2YQD 1PVD3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 Platt mässing 360 1/4 x 4 tum 1 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AB2YQD Modell: CUREC00202Korsreferens: 1PVD3
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp360
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7409290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00579 Platt mässing 360 1/8 x 1/4 "1 fot L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "68SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00942 Platt mässing 360 1/8 x 3/4 "1 fot L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "92SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00161 Platt mässing 360 1/8 x 3/8 "1 fot L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "66SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00544 Platt mässing 360 1/8 x 1/2 "1 fot L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "66SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC01170 Flat Mässing 360 1/8 x 5/8 "1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "72SEK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Flat Mässing 360 1/8 x 1 3/4 tum 1 fot | AB2YHD 1PTR9 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUREC00945 Platt mässing 360 1/8 x 1 tum 1 fot Längd | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 Platt mässing 360 1/4 x 4 tum 1 fot Längd
833SEK /enhet