THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00008 Kvadratisk mässing 360 5/8 x 5/8 6 fot | AB8XAT 2ABD4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 Square Stock Mässing 360 5/8 x 5/8" 6 ft

Artikel: AB8XAT Modell: CUSQ00008Korsreferens: 2ABD4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 928 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantigt lager
Legeringstyp360
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd6"
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
Tjocklek5 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI
Bredd5 / 8 "
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7409290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00007 Fyrkantigt mässing 360 3/16x3/16 "3 fot | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "93SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00007 Fyrkantigt mässing 360 3/16x3/16 "6 fot | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "186SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00086 Fyrkantigt mässing 360 1/4 x 1/4 "6 fot | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "334SEK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00086 Fyrkantigt mässing 360 1/4 x 1/4 "3 fot | AB2YQE 1PVD4 CUSQ000863ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "164SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00087 Fyrkantigt mässing 360 1/2 x 1/2 "6 fot | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "1 262 kr
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00087 Fyrkantigt mässing 360 1/2 x 1/2 "3 fot | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "663SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00008 Fyrkantigt mässing 360 5/8 x 5/8 "3 fot | AB8XAZ 2ABE1 CUSQ000083ft.+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "987SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 Square Stock Mässing 360 5/8 x 5/8" 6 ft
1 928 kr /enhet