MAHR Dial indikator


Mahr-federala mätklockor kommer med juvelförsedda lager, färdiga kugghjul, kugghjul och andra precisionsdelar för att ge exakta mätningar. Dessa enheter är utrustade med en kontinuerlig urtavla som möjliggör bekvämligheten med direktavläsning. De används i applikationer, såsom EDM, slip-, lat...han-, och fräsmaskiner.Läs mer

Filter
Lager typ: jeweled , Kalibrerings certifikat: Nej
StilModellDialstorlekgraderingarMätområdePris (ex moms)
A
B3Q
1.68 "0.0005 "0 till 0.05 "4 856 SEK
B
12I
1.68 "0.0001 "0 till 0.025 "4 651 SEK
C
B7I
1.68 "0.0005 "0 till 0.125 "4 293 SEK
D
B8I
1.68 "0.001 "0 till 0.25 "3 969 SEK
E
2015781
2.25 "0.0001 "0 till 0.025 "4 074 SEK
F
2015791
2.25 "0.001 "0 till 0.125 "3 648 SEK
G
2015786
2.25 "0.0005 "0 till 0.075 "3 496 SEK
H
2014699
2.25 "0.001 "0 till 0.5 "3 738 SEK
I
2015790
2.25 "0.0005 "0 till 0.125 "3 788 SEK
J
2015792
2.25 "0.001 "0 till 0.25 "2 689 SEK
K
2014698
2.25 "0.001 "0 till 1 "4 220 SEK

Funktioner

  • De består av härdade kugghjul och kuggstänger i rostfritt stål för att förhindra indikatorfel på grund av stötar och slitage.
  • De har ett kontrollerat kuggstångsnät för att eliminera lutning för precisionssvar och läsning.
  • Dessa visare är inbyggda med juvelförsedda lager för att motstå friktion och förlänga indikatorns livslängd.
  • De är försedda med en bakre klack och skaft för enkel montering och positionering och har smidiga justerbara ramar för enkel installation.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Vad är indikatorer för kontinuerlig läsning?

Indikatorer för kontinuerlig läsning har graderingar som ökar eller minskar i endast en riktning från referenspunkten (medurs).

Är dessa indikatorer vattentäta?

Dessa indikatorer är försedda med säker vidhäftning mellan ramen och kristallen och är inbyggda med en O-ring för att förhindra vatten- eller oljepenetration, vilket gör enheten helt vattentät.

Vad är syftet med växlar i en federal mätklocka?

Dessa visare har skelettförsedda kugghjul för att ge överlägsen noggrannhet med minimalt hysteresfel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?