Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00086 Fyrkantig mässing 360 1/4x1/4 tum 1 fot | AB2YPQ 1PVB6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 fyrkantig mässing 360 1/4x1/4 tum 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB2YPQ Modell: CUSQ00086Korsreferens: 1PVB6
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantigt lager
Legeringstyp360
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI
Bredd1 / 4 "
Breddstolerans+/- 0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7409290010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00087 Fyrkantig mässing 360 1/2x1/2 tum 1 fot | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "215SEK
THYSSENKRUPP MATERIAL CUSQ00088 Fyrkantig mässing 360 3/4x3/4 tum 1 fot | AB8XBL 2ABF3 CUSQ000883 / 4 "3 / 4 "491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 fyrkantig mässing 360 1/4x1/4 tum 1 fot
58SEK /enhet