Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TITAN HD POCF6A Motorkörningskondensator 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43

TITAN HD POCF6A Motor Run Kondensator 6 Mfd 440v Oval

Finns i lager
Artikel: AF7BJX Modell: POCF6AKorsreferens: 20UD43

Få det Maj 7, Tisdag
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd1-9 / 16 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
EIA UL-basA
Hz50/60
Microfarad Betyg6
Övergripande djup1.25 "
Totala höjden2 1 / 16 "
Total bredd2"
FormaOval
Temp. Räckvidd-40 grader till 70 grader C.
Terminal typ1/4 "snabbkoppling för män
Spänning440 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8532300090

Produktinformation:

    • Övergripande form (oval)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFormaSpänningPris
TITAN HD POCF55A Motor Run Kondensator 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Motorkör kondensator1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC455SEK
TITAN HD POCF5A Motor Run Kondensator 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Motorkör kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC125SEK
TITAN HD POCF60A Motor Run Kondensator 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Motorkör kondensator1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC570SEK
TITAN HD POCF7.5A Motorkörningskondensator 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Motorkör kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC155SEK
TITAN HD POC10A Motor Run Kondensator 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Motorkör kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC133SEK
TITAN HD POC15A Motor Run Kondensator 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Motorkör kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC176SEK
TITAN HD POC5A Motor Run Kondensator 5 Mfd 370v Oval | AF7BPA 20UD26 POC5A-Motorkör kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval370 VAC93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN HD POCF6A Motor Run Kondensator 6 Mfd 440v Oval
159SEK /enhet