Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TITAN HD PRCFD255A Motor Run Kondensator 25/5 Mfd 440v Rund | AF7BQR 20UD69

TITAN HD PRCFD255A Motor Run Kondensator 25/5 Mfd 440v Rund

Finns i lager
Artikel: AF7BQR Modell: PRCFD255AKorsreferens: 20UD69
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor Dual Run kondensator
Fallhöjd3-27 / 32 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
Diameter2"
EIA UL-basA
Hz50/60
Microfarad Betyg25/5
Totala höjden4 11 / 32 "
Total bredd2"
FormaRunda
Temp. Räckvidd-40 grader till 70 grader C.
Terminal typ1/4 "snabbkoppling för män
Spänning440 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8532300090

Produktinformation:

    • Övergripande form (rund)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotala höjdenTotal breddFormaPris
TITAN HD POCFD255A Motor Run Kondensator 25/5 Mfd 440v Oval | AF7BPR 20UD46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "Oval390SEK
TITAN HD POCFD305A Motor Run Kondensator 30/5 Mfd 440v Oval | AF7BPT 20UD47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "Oval484SEK
TITAN HD POCFD355A Motor Run Kondensator 35/5 Mfd 440v Oval | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "Oval484SEK
TITAN HD POCFD405A Motorkörningskondensator 40/5 Mfd 440v Oval | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "Oval494SEK
TITAN HD POCFD455A Motor Run Kondensator 45/5 Mfd 440v Oval | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "Oval511SEK
TITAN HD POCFD805A Motor Run Kondensator 80/5 Mfd 440v Oval | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "Oval878SEK
TITAN HD PRCFD205A Motor Run Kondensator 20/5 Mfd 440v Round | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Runda543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN HD PRCFD255A Motor Run Kondensator 25/5 Mfd 440v Rund
304SEK /enhet