WESTWARD Spärrnyckelsats


Filter
Finish: krom , Flexibelt huvud: Nej , Material: Chrome Vanadin Stål , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72 , Antal poäng: 12 , Offset: 0 grader , SAE eller Metrisk: metrisk
StilModellAntal bitarReverseringSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
1LCE8
5JaHinder, S-formad10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm1 362 SEK
B
6XZ89
7NejKombination8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm3 098 SEK
C
1LCE4
8JaKombination, vändbar8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm1 692 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?