TIVAR 2NHU6 ark Uhmw svart 1/2 tum 24 x 48 tum | AC2VWH

TIVAR 2NHU6 ark Uhmw svart 1/2 tum 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC2VWH Modell: 2NHU6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd48 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Material TypTorrglas
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet4800 psi
Tjocklek0.5 "
Tjocktolerans+0.070 "/ - 0.030"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod3920100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgLängdMaterial TypDriftstemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris
TIVAR 2NHU4 ark Uhmw svart 1/4 tum 24 x 48 tum | AC2VWF 2NHU424 "Svart48 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.25 "+/- 0.005 "2 697 kr
TIVAR 2NHU5 ark Uhmw svart 3/8 tum 24 x 48 tum | AC2VWG 2NHU524 "Svart48 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.375 "+/- 0.020 "3 602 kr
TIVAR 2NHU8 ark Uhmw svart 3/8 tum 48 x 96 tum | AC2VWJ 2NHU848 "Svart96 "Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.375 "+/- 0.020 "14 883 kr
RFQ
TIVAR 2NHV1 -ark Uhmw svart 1/4 tum 48 x 120 tum | AC2VWK 2NHV148 "Svart10ft.Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.25 "+/- 0.005 "13 374 kr
RFQ
TIVAR 2NHV2 ark Uhmw svart 3/8 tum 48 x 120 tum | AC2VWL 2NHV248 "Svart10ft.Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.375 "+/- 0.020 "20 143 kr
RFQ
TIVAR 2NHV3 ark Uhmw svart 1/2 tum 48 x 120 tum | AC2VWM 2NHV348 "Svart10ft.Torrglas-22 grader till 180 grader F.4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"26 706 kr
RFQ
TIVAR 2NHV4 ark Uhmw svart 1/4 tum T 12 x 12 tum | AC2VWN 2NHV412 "Svart12 "Tivar Eco återvunnet-22 grader till 180 grader F.4500 psi0.25 "+/- 0.005 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TIVAR 2NHU6 ark Uhmw svart 1/2 tum 24 x 48 tum
4 763 kr /enhet