Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 2018 Fotokontroll Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst

Finns i lager
Artikel: AF7YUN Modell: 2018Korsreferens: 23NX06

Få det Maj 7, Tisdag
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgTan
KontaktformulärSPST
Djup2.5 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialLexan (R)
Längd3.5 "
Max. Ballastförstärkare10
Max. Glödlampor15
Max. Wattal7500
Montering180 graders vridbar, 1/2 "kanal
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Spänning480 VAC
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536507000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Translucent Dome

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
TORK 2001 Fotokontroll 1/2 tums rörspolning 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Grå1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625336SEK
TORK 2002 Fotokontroll 1/2 tums ledningspolning 208 till 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Grå1.625 "4.5 "3470 till 4620208 till 277 VAC1.625445SEK
TORK 2021 Fotokontroll 1/2 tums rörspolning 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Grå1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 till 1 5/8 "422SEK
TORK 2022 Fotostyrning 1/2 tums ledningspolning 208 till 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Grå1.625 "4.875 "3470 till 4620208 till 277 VAC1 1/4 till 1 5/8 "480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst
744SEK /enhet